リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒

リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒 - PANDUIT(パンドウイット)リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒 - PANDUIT(パンドウイット)リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒 - PANDUIT(パンドウイット)リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒 - PANDUIT(パンドウイット)

ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。

用途ケーブルの結束、仮止め。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
幅(mm)
厚さ(mm)
引張強度(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56144138PRT3S-M01袋292764.81.3222
オープン
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
56144156PRT4S-M01袋3681024.81.3222
オープン
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
70384853PRT1S-M01箱(2000本)122254.81.3222
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70384878PRT2S-M01箱(2000本)183484.81.3222
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
70384905PRT4H-TL01箱(500本)3681027.61.9356
オープン
42,980
47,278(税込)
95日以内出荷
返品不可
56144104PRT2H-TL01袋213517.61.9356
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
56144086PRT1S-M01袋122254.81.3222
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
56144113PRT2S-M01袋183484.81.3222
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
56144147PRT4H-TL01袋3681027.61.9356
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56144086PRT1S-M070384853PRT1S-M0PRT1S-M0 リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット) 70384853リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)1箱(2000本)
39,980
税込43,978
内容量に違いがあります。
56144113PRT2S-M070384878PRT2S-M0PRT2S-M0 リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット) 70384878リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)1箱(2000本)
54,980
税込60,478
内容量に違いがあります。
56144147PRT4H-TL070384905PRT4H-TL0PRT4H-TL0 リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット) 70384905リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)1箱(500本)
42,980
税込47,278
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする