リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒

リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒 - PANDUIT(パンドウイット)

ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、直したりする場合の仮止め用として使用できます。

用途ケーブルの結束、仮止め。ケーブルなどの結束、仮止め。材質耐候性ナイロン66特性耐候長さ(mm)290最大結束径(Φmm)76トラスコ品番818-0400幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)356使用場所屋内外内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56144122PRT3H-TL0
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする