PANDUIT(パンドウイット)
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル
ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。
用途
ケーブルなどの仮止めに。
仕様
UL難燃性(94V-2)
トラスコ品番
496-2613
材質
ナイロン66
長さ(mm)
564
幅(mm)
12.7
厚さ(mm)
1.9
質量(kg)
2
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
-60~85
最大結束径(Φmm)
152
引張強度(N)
1112
使用場所
屋内
特性
難燃
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56144183
PRT6EH-C
-
オープン
¥
17,980
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
71697075
PRT6EH-C【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
オープン
¥
17,980
¥
14,980
アウトレット
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください