PANDUIT(パンドウイット)
ロックアウト用ハイセキュリティパドロック
アルミ製ボディーはアルマイト処理されており、耐久性と耐腐食性に優れています。
安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。
キーが2個付きます。
用途
ロックアウト用パドロック。南京錠。
材質
アルミニウム・陽極酸化処理スチール
付属品
キー:2個
径(Φmm)
(シャックル)6.4
縦(mm)
19.1
横(mm)
38.1
使用場所
屋内外
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
トラスコ品番
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56144244
PSL-7
赤
825-7336
(シャックル)26.5
73.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
56144253
PSL-7BL
赤
825-7337
(シャックル)26.5
73.5
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
56144278
PSL-7BU
青
825-7338
(シャックル)26.5
73.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
56144287
PSL-7BU-LS
青
825-7339
(シャックル)76.2
123.2
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56144296
PSL-7GR
緑
825-7340
(シャックル)26.5
73.5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
56144305
PSL-7GR-LS
緑
825-7341
(シャックル)76.2
123.2
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
56144314
PSL-7-LS
赤
825-7342
(シャックル)76.2
123.2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56144323
PSL-7OR
オレンジ
825-7343
(シャックル)26.5
73.5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
56144348
PSL-7YL
黄
825-7344
(シャックル)26.5
73.5
オープン
取扱い終了
返品不可
73844243
PSL-7BR
茶
836-7465
(シャックル)26.5
73.5
オープン
取扱い終了
返品不可
73844252
PSL-7BR-LS
茶
836-7466
(シャックル)76.2
123.2
オープン
取扱い終了
返品不可
73844268
PSL-7PU
紫
836-7467
(シャックル)26.5
73.5
オープン
取扱い終了
返品不可
73844277
PSL-7PU-LS
紫
829-2376
(シャックル)76.2
123.2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください