PANDUIT(パンドウイット)
ロックアウト用ステンレスタイプパドロック シルバー
ボディーは真鍮製で、シャックルはステンレス製です。厳しい環境での使用に最適です。
安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。
完全にロックするまでは鍵は抜けません。キーが2個付きます。
用途
ロックアウト用パドロック。南京錠。
色
シルバー
材質
真鍮ステンレス
付属品
キー:2個
トラスコ品番
825-7345
長さ(mm)
(シャックル)25.4
高さ(mm)
67.35
質量(g)
192
径(Φmm)
(シャックル)6.4
寸法(縦×横)(mm)
39.14×15.93
使用場所
屋内外
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56144366
PSL-9
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください