PANDUIT(パンドウイット)
ロックアウト用ステンレスタイプパドロック シルバー
厳しい屋外環境での使用に最適です。安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。完全にロックするまでは鍵は抜けません。
用途
ロックアウト用パドロック。
材質
ボディー:真鍮シャックル:ステンレス
付属品
キー:2個
トラスコ品番
825-7457
長さ(mm)
(シャックル)63.5
厚さ(mm)
16
質量(g)
192
径(Φmm)
(シャックル)6.4
縦(mm)
39.1
横(mm)
35.6mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56144375
PSL-9-LS
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください