曜日別特売

モジュラージャックガード

モジュラージャックガード - PANDUIT(パンドウイット)モジュラージャックガード - PANDUIT(パンドウイット)

未使用のポートにはめ込み、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止できます。
RJ45ジャックの寸法規格に適合していれば使用できます。専用工具でのみ取り外しが可能で、物理的セキュリティ用途に最適です。

用途ネットワーク機器への不正アクセス防止。使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横×高さ)(mm)11.63×13.01×10.12使用場所屋内
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
付属品
トラスコ品番
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56144402PSL-DCJB-IW-C1袋専用工具5個825-7348ポリカーボネート合成樹脂ナイロンオフホワイト23
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
56144418PSL-DCJB-OR-C1袋専用工具5個825-7349ポリカーボネート合成樹脂ナイロンオレンジ59
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
56144393PSL-DCJB-IG-C1袋専用工具5個825-7347ポリカーボネート合成樹脂ナイロンライトグレー73
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
56144384PSL-DCJB-GR-C1袋専用工具5個825-7346ポリカーボネート合成樹脂ナイロン86
オープン
取扱い終了
返品不可
73844295PSL-DCJB-VL1袋(10個)専用工具1個836-7469ポリカーボネート、合成樹脂、ナイロン91
オープン
取扱い終了
返品不可
73844304PSL-DCJB-VL-C1袋(100個)専用工具5個836-7470ポリカーボネート、合成樹脂、ナイロン73
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする