曜日別特売

アンブレラタイプ・ファーツリーマウント

アンブレラタイプ・ファーツリーマウント - PANDUIT(パンドウイット)アンブレラタイプ・ファーツリーマウント - PANDUIT(パンドウイット)アンブレラタイプ・ファーツリーマウント - PANDUIT(パンドウイット)アンブレラタイプ・ファーツリーマウント - PANDUIT(パンドウイット)

幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応できます。
取り付けはワンプッシュで簡単にできます。アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。
占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。
取り付け後360℃回転が可能です。耐振動性に優れています。

用途ケーブルの結束と固定。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56144533PUM-049-M301袋耐熱性ナイロン66
オープン
21,980
24,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
56144558PUM-071-M301袋耐熱性ナイロン66
オープン
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
56144576PUM-100-M301袋耐熱性ナイロン66
オープン
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
56144594PUM-925-M301袋(1000個)耐熱性ナイロン66
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
73844356PUM-049-M01袋(1000本)-耐候性ナイロン66
オープン
取扱い終了
返品不可
73844365PUM-071-2S-C301袋(100個)耐熱性ナイロン66
オープン
取扱い終了
返品不可
70385219PUM-071-2S-C301箱(500個)耐熱性ナイロン66
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする