PANDUIT(パンドウイット)
押し込み型固定具 ナチュラル
設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要があるときに適しています。パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
用途
ケーブルなどの固定。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
トラスコ品番
825-7210
高さ(mm)
15.7
質量(g)
243
使用温度範囲(℃)
-60~85
固定方法
押し込み
取付穴径(Φmm)
6.5
適合バンド幅(mm)
2.3~4.8
使用場所
屋内
パネル厚(mm)
(最大)2.7
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56144682
PWMS-H25-M
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください