PANDUIT(パンドウイット)
スーパーリールバンド用スペーサー
複数のスペーサーを積み重ねて使用することで、12.7mm単位で高さの調節ができます。
垂直、水平方向、どちらでも使用できます。すべてのタイプのスーパーリールバンドに使用できます。
用途
一定の高さでのケーブルなどの固定。
色
黒
材質
耐候性ポリプロピレン
トラスコ品番
825-7361
質量(kg)
2
高さ(mm)
12.7
使用温度範囲(℃)
-60~115
縦(mm)
29.5
横(mm)
52.8
使用場所
屋内外
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56144768
SACS50-T100
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください