曜日別特売

パンラップネットチューブ 難燃性タイプ

パンラップネットチューブ 難燃性タイプ - PANDUIT(パンドウイット)パンラップネットチューブ 難燃性タイプ - PANDUIT(パンドウイット)パンラップネットチューブ 難燃性タイプ - PANDUIT(パンドウイット)パンラップネットチューブ 難燃性タイプ - PANDUIT(パンドウイット)パンラップネットチューブ 難燃性タイプ - PANDUIT(パンドウイット)パンラップネットチューブ 難燃性タイプ - PANDUIT(パンドウイット)パンラップネットチューブ 難燃性タイプ - PANDUIT(パンドウイット)パンラップネットチューブ 難燃性タイプ - PANDUIT(パンドウイット)

従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。
ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。
25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。
網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。

材質難燃性ポリエチレンテレフタレート特性難燃使用温度範囲(℃)-70~125内容量1巻
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。
全6種類を絞り込む
長さ(m)
外径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(kg)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56144786SE100PSFR-CR030.5497-394112.24(呼称)25.4
オープン
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
56144883SE12PSFR-4CR0122497-39760.61.17(呼称)3.2
オープン
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
56144935SE150PSFR-LQR022.9497-399212.13(呼称)38.1
オープン
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
56145005SE25PSFR-TR061497-40260.61.24(呼称)6.4
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56145145SE50PSFR-CLR045.7497-40510.61.42(呼称)12.7
オープン
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
56145206SE75PSFR-CR030.5497-40770.61.42(呼称)19.1
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

パンラップネットチューブ施工方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする