PANDUIT(パンドウイット)
ネットチューブ 標準タイプ
電線、ワイヤ-およびチュ-ブの摩耗を防止します。
軽量ですが、耐久性に優れています。
網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途
電線、ケーブルなどの保護。
材質
ポリエチレンテレフタレ-ト
長さ(m)
60.96
特性
軽量、耐久性
トラスコ品番
826-5914
質量(kg)
2.13
使用温度範囲(℃)
-70~125
外径(Φmm)
31.8
最大結束径(Φmm)
38.1
束線径(Φmm)
(最大)38.1
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56144822
SE125P-TR0
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください