PANDUIT(パンドウイット)
ネットチューブ 標準タイプ
電線、ケーブルなどの摩耗を防止します。
軽量かつ耐久性に優れています。取付は簡単でどんな形状にも適合します。
網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途
電線、ケーブルの摩耗防止。
色
白
材質
ポリエチレンテレフタレート
特性
軽量、耐久性
使用温度範囲(℃)
-70~125
使用場所
屋内
内容量
1巻
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
トラスコ品番
質量(kg)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56145084
SE50P-DR10
152.4
850-2347
3
12.7
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
56145163
SE75P-DR10
152.4
850-2348
3
19.1
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
56144953
SE150P-TR10
60.96
850-2342
2
38.1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください