PANDUIT(パンドウイット)
ネットチューブ 難燃性タイプ
ケーブル、ワイヤー等の摩耗を防止します。
耐久性に優れています。
どんな形状にもぴったりと適合します。
網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
UL224 VW-1取得品です。
用途
ケーブルなどの摩耗防止。
材質
難燃性ポリエチレンテレフタレート
長さ(m)
152.4
特性
難燃
トラスコ品番
825-7458
質量(kg)
2.26
使用温度範囲(℃)
-70~125
外径(Φmm)
12.7
最大結束径(Φmm)
19.1
束線径(Φmm)
(最大)19.1
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56145118
SE50PFR-DR0
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください