PANDUIT(パンドウイット)
ラベルホルダー
文字を保護するために透明のラミネートが付いています。ホルダーは、結束バンド(幅:2.5mm、3.6mm)、タックタイ(幅:6.4mm)で結束できます。
用途
ケーブル表示。
材質
ビニール
使用温度範囲(℃)
-18~80
使用場所
屋内
全7種類を絞り込む
色
オレンジ
グレー
白
黄
長さ(mm)
(ホルダー)76.2
(ホルダー)101.6
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56145242
SLCT-3OR
1袋
オレンジ
(ホルダー)101.6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56145267
SLCT-OR
1袋
オレンジ
(ホルダー)76.2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56145276
SLCT-WH
1袋
白
(ホルダー)76.2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
返品不可
56145285
SLCT-YL
1袋
黄
(ホルダー)76.2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56145233
SLCT-3
1袋
白
(ホルダー)101.6
オープン
取扱い終了
返品不可
56145258
SLCT-3YL
1袋
黄
(ホルダー)101.6
オープン
取扱い終了
返品不可
73845783
SLCT-IG
1袋(25個)
グレー
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください