曜日別特売

マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具

マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具 - PANDUIT(パンドウイット)マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具 - PANDUIT(パンドウイット)マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具 - PANDUIT(パンドウイット)マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具 - PANDUIT(パンドウイット)マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具 - PANDUIT(パンドウイット)マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具 - PANDUIT(パンドウイット)

結束バンドのヘッドが固定されるため、片手でバンドの挿入ができます。結束バンドのヘッドが束線から突出しません。

用途結束バンドの固定。材質ABS使用温度範囲(℃)-29~49適合バンド幅(mm)4.8使用場所屋内
注意
※取り付け面の油やごみは取り除いてから使用してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
固定方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56145294SMS-A-C1袋731-5554粘着テープ(M3ネジ止めも可能)
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56145303SMS-A-C141袋テレホングレー731-5562粘着テープ(M3ネジ止めも可能)
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
56145312SMS-A-C151袋アイボリー731-5571粘着テープ(M3ネジ止めも可能)
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73845792SMS-A-D151袋(500個)アイボリー836-7592粘着テープ
オープン
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする