PANDUIT(パンドウイット)
マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具
結束バンドのヘッドが固定されるため、片手でバンドの挿入ができます。結束バンドのヘッドが束線から突出しません。
用途
結束バンドの固定。
色
白
材質
ABS
質量(kg)
2
高さ(mm)
7.8
適合バンド幅(mm)
4.8
使用場所
屋内
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
使用温度範囲(℃)
縦(mm)
横(mm)
固定方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56145328
SMS-A-D
826-5912
-29~49
25.4
50.8
粘着テープ
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56145337
SMS-S6-D
731-5589
-40~85
50.8
25.4
M3ネジ
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。