カテゴリ6 細径ケーブル用モジュラープラグ

カテゴリ6 細径ケーブル用モジュラープラグ - PANDUIT(パンドウイット)

カテゴリ6細径ケーブル用のモジュラープラグです。アーチ型のツメで、ツメ折れを防止します。
独自のコンタクト配列によりクロストークの影響を大幅に低減します。
高密度環境に適したスリムブーツを標準採用しています。

用途カテゴリ6通信用コネクタ。仕様カテゴリ3、5、5e、6 に対応しているツイストペアケーブル材質サーモプラスチックPVCりん青銅質量(g)352使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内内容量1袋(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
外径(Φmm)
被覆外径(mm)
導体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56145346SP628-C825-7365(最大/絶縁体)0.61(外被覆)Φ3.505から Φ4.801のUTP を設定Φ0.321mm(AWG28) の単線及び導体撚り線
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
56145355SP630-C818-0418(最大/絶縁体)0.533(外被覆)Φ3.099からΦ3.302のUTPを設定Φ0.255mm(AWG30) の単線および導体撚り線
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする