曜日別特売

スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド ナチュラル

スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。

用途ケーブルの結束と固定。ナチュラル材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
幅(mm)
厚さ(mm)
引張強度(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56145468SSC4H-S25-D1袋3951027.61.7534
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
70386899SSC2S-S10-C1箱(1000本)187444.61.1222
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70386908SSC2S-S10-M1箱(2000本)187444.61.1222
オープン
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
70386935SSC2S-S6-M1箱(2000本)187444.61.1222
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
70386953SSC4H-S25-L1箱(500本)3951027.61.7534
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56145398SSC2S-S10-C1袋187444.61.1222
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
56145407SSC2S-S10-M1袋187444.61.1222
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
56145443SSC2S-S6-M1袋187444.61.1222
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
56145495SSC4H-S25-L1袋3951027.61.7534
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
56145434SSC2S-S6-C1袋187444.61.1222
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56145398SSC2S-S10-C70386899SSC2S-S10-CSSC2S-S10-C スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 70386899スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)1箱(1000本)
47,980
税込52,778
内容量に違いがあります。
56145407SSC2S-S10-M70386908SSC2S-S10-MSSC2S-S10-M スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 70386908スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)1箱(2000本)
75,980
税込83,578
内容量に違いがあります。
56145443SSC2S-S6-M70386935SSC2S-S6-MSSC2S-S6-M スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 70386935スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)1箱(2000本)
68,980
税込75,878
内容量に違いがあります。
56145495SSC4H-S25-L70386953SSC4H-S25-LSSC4H-S25-L スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 70386953スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)1箱(500本)
69,980
税込76,978
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする