スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド 耐候性黒

スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド 耐候性黒 - PANDUIT(パンドウイット)

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。
耐候性ナイロン66製なので、耐紫外線性に優れています。

用途ケーブルの結束と固定。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85特性耐候、耐紫外線
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56145477SSC4H-S25-D01袋3951027.61.73
オープン
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
70386917SSC2S-S10-M01箱(2000本)187444.61.12
オープン
76,980
84,678(税込)
取扱停止中
返品不可
70386944SSC2S-S6-M01箱(2000本)187444.61.12
オープン
79,980
87,978(税込)
取扱停止中
56145416SSC2S-S10-M01袋187444.61.12
オープン
取扱い終了
返品不可
56145452SSC2S-S6-M01袋187444.61.12
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする