PANDUIT(パンドウイット)
スタストラップ ナイロン結束バンド 耐候性黒
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
用途
ケーブルの結束。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
特性
耐候、耐紫外線
使用温度範囲(℃)
-60~85
使用場所
屋内外
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
幅(mm)
厚さ(mm)
引張強度(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56145635
SST4H-D0
1袋
376
102
7.6
1.7
534
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70387109
SST2S-M0
1箱(5000本)
170
44
4.6
1.1
222
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70387179
SST4H-L0
1箱(500本)
376
102
7.6
1.7
534
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
56145608
SST2S-M0
1袋
170
44
4.6
1.1
222
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
56145565
SST1M-M0
1袋
102
20
2.4
0.9
80
オープン
取扱い終了
返品不可
56145626
SST3I-M0
1袋
279
76
3.4
1
178
オープン
取扱い終了
返品不可
56145653
SST4H-L0
1袋
376
102
7.6
1.7
534
オープン
取扱い終了
返品不可
70387075
SST1M-M0
1箱(5000本)
102
20
2.4
0.9
80
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください