PANDUIT(パンドウイット)
スタストラップ ナイロン結束バンド ナチュラル
完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
用途
ケーブルなどの結束。
トラスコ品番
818-0434
材質
ナイロン66
長さ(mm)
170
幅(mm)
4.6
厚さ(mm)
1.1
色
ナチュラル
質量(g)
975
使用温度範囲(℃)
-60~85
最大結束径(Φmm)
44
引張強度(N)
222
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56145592
SST2S-M
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください