曜日別特売

スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒

スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒 - PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒 - PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒 - PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒 - PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒 - PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒 - PANDUIT(パンドウイット)

ケーブル、ワイヤー、電線などを保護して摩耗を防止します。
取り付けは簡単で速やかにできます。隙間をあけずに巻き付けると束線がしっかりと保護され、絶縁性が向上します。
隙間をあけて自由な間隔で巻き付けることもできます。UL94V-0取得品です。

用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。材質難燃性ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
ピッチ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56146868T100FR-C20Y25.421.828.61.8
オープン
96,980
106,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
56146904T25FR-C20Y6.44.39.51
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
56146913T38FR-C20Y9.56.711.11.4
オープン
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
56146947T50FR-C20Y12.79.712.71.5
オープン
65,980
72,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
56146956T62FR-C20Y15.912.715.91.6
オープン
76,980
84,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
56146965T75FR-C20Y19.115.722.21.7
オープン
82,980
91,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする