PANDUIT(パンドウイット)
スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-2) 白
電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
用途
各種電線の損傷防止。
チューブ外径(Φmm)
25.4
チューブ内径(Φmm)
21.8
厚さ(mm)
1.8
最大結束径(Φmm)
76.2
材質
難燃性ポリエチレン(UL94V-2)
使用温度範囲(℃)
-40~50
色
白
長さ(m)
30.48
トラスコ品番
731-1516
質量(kg)
6
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56146886
T100R-CY
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください