曜日別特売

スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒

スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒 - PANDUIT(パンドウイット)

電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。

用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。チューブ外径(Φmm)3.2チューブ内径(Φmm)1.7厚さ(mm)0.8最大結束径(Φmm)3.2材質難燃性ポリエチレン仕様UL94V-0使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内長さ(m)30.48範囲(mm)(束線径)1.5~Φ3.2トラスコ品番731-5627質量(g)318内容量1巻
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56146895T12FR-C20Y
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする