曜日別特売

タイアンカー ナチュラル

タイアンカー ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)

束線に対して垂直に使用します。ネジの取付溝にゆとりがある為、束線の位置にあわせて固定具の位置決めができます。

用途結束バンドの固定。ナチュラル材質ナイロン66トラスコ品番818-0567質量(kg)1高さ(mm)3.2使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)12.7横(mm)31.1固定方法M5ねじ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56146992TA2-M
オープン
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする