PANDUIT(パンドウイット)
ハーネスボードアクセサリ T分岐フィックスチャー
ハーネスをT分岐するときに使用します。ハーネス完成後は頭部を下げることによって、ハーネスを容易に取り外すことができます。
用途
ハーネスのT分岐。
色
黒
材質
ハウジング:ナイロン66ネール:ニッケルメッキ銅
高さ(mm)
35.1
質量(g)
100
寸法(Φmm)
(ケーブル保持部分)28.4
固定方法
ネジ打ち込み
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70387574
TJF-X
1箱(50個)
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
56147008
TJF-X
1袋
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください