タイマウント PEEK

タイマウント PEEK - PANDUIT(パンドウイット)

ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。
あらゆる化学薬品に対して(一部の薬品を除く)優れた耐性があると同時に、長期に渡って高い放射線性を保持します。
放射線性に対する耐性が必要なところ、クリーンルーム、耐薬品/耐熱性が求められる場所、自動車、航空機での使用に適しています。

用途結束バンドの固定。薄茶材質ポリエーテルエーテルケトントラスコ品番496-2966質量(g)109使用温度範囲(℃)-60~260適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用使用ねじM4内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56147053TM2S8-C71
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする