PANDUIT(パンドウイット)
タイマウント 耐候性ポリプロピレン
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐薬品性、耐紫外線性に優れています。
用途
結束バンドの固定。
色
黒
材質
耐候性ポリプロピレン
トラスコ品番
496-3008
高さ(mm)
15.5
質量(g)
508
使用温度範囲(℃)
-60~115
適合バンド幅(mm)
3.6~12.7
使用場所
屋内
使用ねじ
M5
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56147123
TMEH-S10-C100
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください