固定具 タイプレート

固定具 タイプレート - PANDUIT(パンドウイット)固定具 タイプレート - PANDUIT(パンドウイット)固定具 タイプレート - PANDUIT(パンドウイット)

各プレートには楕円のネジ止め用の穴があるので、束線の位置に合わせて固定具の位置決めができます。

用途結束バンドの固定。使用場所屋内使用温度範囲(℃)-60~85材質ナイロン66
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合バンド幅(mm)
縦(mm)
横(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56147254TP2-M1袋2.3~4.812.750.33.2ナチュラル
オープン
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
73847235TP4H-D1袋(500個)2.3~8.915.778.235.2-
オープン
82,980
91,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
70387714TP2-C1箱(1000個)2.3~4.812.750.33.2ナチュラル
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
70387723TP4H-C1箱(500個)2.3~8.915.778.235.2ナチュラル
オープン
96,980
106,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
56147245TP2-C1袋2.3~4.812.750.33.2ナチュラル
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
56147263TP4H-C1袋2.3~8.915.778.235.2ナチュラル
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56147245TP2-C70387714TP2-CTP2-C 固定具 タイプレート PANDUIT(パンドウイット) 70387714固定具 タイプレートPANDUIT(パンドウイット)1箱(1000個)
109,800
税込120,780
内容量に違いがあります。
56147263TP4H-C70387723TP4H-CTP4H-C 固定具 タイプレート PANDUIT(パンドウイット) 70387723固定具 タイプレートPANDUIT(パンドウイット)1箱(500個)
96,980
税込106,678
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする