ウルトラシンチ UGCTEシリーズ

ウルトラシンチ UGCTEシリーズ - PANDUIT(パンドウイット)ウルトラシンチ UGCTEシリーズ - PANDUIT(パンドウイット)ウルトラシンチ UGCTEシリーズ - PANDUIT(パンドウイット)ウルトラシンチ UGCTEシリーズ - PANDUIT(パンドウイット)ウルトラシンチ UGCTEシリーズ - PANDUIT(パンドウイット)ウルトラシンチ UGCTEシリーズ - PANDUIT(パンドウイット)ウルトラシンチ UGCTEシリーズ - PANDUIT(パンドウイット)

柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけません。
調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行えます。
小さな径から大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定することができます。
M5ねじでパネルなどに固定することができます。

用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)21.6厚さ(mm)2.5引張強度(N)222使用場所屋内
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56147376UGCTE3S-X01袋表:ナイロン裏:ナイロン30576818-0583
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
56147385UGCTE3S-X101袋表:ナイロン裏:ナイロン30576818-0584
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56147394UGCTE3S-X21袋表:ナイロン裏:ナイロン30576818-0585
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56147412UGCTE3S-X41袋表:ナイロン裏:ナイロン30576818-0587
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56147446UGCTE5S-X101袋表:ナイロン裏:ナイロン475127785-3092
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56147455UGCTE5S-X21袋表:ナイロン裏:ナイロン475127785-3106
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56147464UGCTE5S-X41袋表:ナイロン裏:ナイロン475127785-3114
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56147437UGCTE5S-X01袋表:ナイロン裏:ナイロン457127818-0589
オープン
取扱い終了
返品不可
73847418UGCTE3S-X51袋(10本)表:ナイロン、裏:ナイロン30576828-5998
オープン
取扱い終了
返品不可
73847427UGCTE3S-X81袋(10本)グレー表:ナイロン、裏:ナイロン30576828-5999
オープン
取扱い終了
返品不可
73847436UGCTE5S-X31袋(10本)オレンジ表:ナイロン、裏:ナイロン475127828-6000
オープン
取扱い終了
返品不可
73847445UGCTE5S-X51袋(10本)表:ナイロン、裏:ナイロン475127828-6001
オープン
取扱い終了
返品不可
73847454UGCTE5S-X81袋(10本)グレー表:ナイロン、裏:ナイロン475127828-6002
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする