PANDUIT(パンドウイット)
ハーネスボードアクセサリ ワイヤーエンドホルダー
ワイヤーの増減は上部から簡単にできますが、横方向への動きはしっかりと保持します。ハーネスの組立中、ワイヤーの端末を固定できます。
用途
ハーネス組立における、ケーブル端末の固定。
色
黒
材質
アセタール
トラスコ品番
731-6020
高さ(mm)
31
質量(g)
272
使用温度範囲(℃)
-40~90
縦(mm)
9.4
横(mm)
19.6
ケーブル
0.08~1.25
使用場所
屋内
使用ねじ
M4
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56152066
WEH-E8-C
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください