CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白

CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白 - PANDUIT(パンドウイット)

モジュラージャック組み込みキットになります。
ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。
シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。
カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。
マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
Mini-Com(TM)ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。
4個口の1箇所にブランクモジュールを取り付け、3個口になっています。
ブランクモジュールを取り外しますと4個口としてご使用いただけます。

用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント種類CAT5Eトラスコ品番836-8103材質AWG22~26の単線または撚り線、ABS合成樹脂質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~60ポート数3外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで設置場所屋内内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56152118JOQ3BH500
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする