ICを縦方向からはさみ込んでピンを同時に引き抜く事ができます。
ローレットネジを締め込む事により、はさんだICをそのままの状態で確実に保持します。



思ったほど、使いやすくはない。
他の使用のIC抜きのように、まっすぐ外せるとは限らず、
うまくやらないと斜めに抜いてしまい、ICの足を曲げることもある。
万能とは言えない。
柔軟性があり、広い範囲で使いやすい。
コンパクトなため、狭い場所でも使いやすい。
別の方もレビューしていますが、
① ネジを締めて幅を固定しても、僅かなネジ締めの力加減で固定が外れてしまいます(余程しっかり締めないと固定出来ません)。
② 8PinのICを挟もうとしても、双方の鈎位置がずれているため、上手く挟めません。
全体を捻って位置を合わせるのに苦労しました。。。
上の2点がなければ文句はないのですが、現状では
「安いけど残念な商品」という位置づけでしょうか・・・・。
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
相当力を入れないと手でネジを締めてもうまく止まらないし、ネジを止めたときのかみ合わせもずれていて使い物にならない。絶対買わないほうが良い。