曜日別特売
モノタロウ

ドライバー ソフトグリップ

ドライバー ソフトグリップ - モノタロウドライバー ソフトグリップ - モノタロウドライバー ソフトグリップ - モノタロウドライバー ソフトグリップ - モノタロウドライバー ソフトグリップ - モノタロウドライバー ソフトグリップ - モノタロウドライバー ソフトグリップ - モノタロウドライバー ソフトグリップ - モノタロウ
(44件のレビュー)

ソフトグリップの使いやすい形状です。
滑りにくく力が入れやすいです。
軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。
刃先はマグネットになっており便利です。

用途ねじの締め付け・緩めに材質クロムバナジウム種類グリップドライバー表面処理クロムメッキマット仕上げ材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム刃部硬度HRC50商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし内容量1本
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56654368+1×75プラスNo.175
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
56654377+2×38プラスNo.238
139
153(税込)
当日出荷
1年間返品保証
56654386+2×100プラスNo.2100
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
56654395+2×150プラスNo.2150
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
56654404+3×150プラスNo.3150
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
56654413-6.5×100マイナス6.5mm100
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56654395+2×15010963784700 +2X150+2×150 スーパークッションドライバー ベッセル 10963784スーパークッションドライバーベッセル1本
599
税込659
メーカー違いの相当品です
56654404+3×15010963793700 +3X150+3×150 スーパークッションドライバー ベッセル 10963793スーパークッションドライバーベッセル1本
789
税込868
メーカー違いの相当品です
56654413-6.5×10010963732700 -6X100-6.5×100 スーパークッションドライバー ベッセル 10963732スーパークッションドライバーベッセル1本
579
税込637
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-25
用途: 各種部品の取り外し

わざわざこれ1本の為に遠出して買いに行くのも面倒なのでよかったです。
こういうの100均で売っているところと、無いところありますしね。

2025-05-02
用途: 部品の角度調整ねじに
その他業種

角度を調整するために固定しているねじの調整で購入しました。大量に欲しかったので安くてよかったです。強度も十分です。

対象商品 : 56654386
2023-12-23
用途: 普段使い用

普段使い用のドライバとして使用して10カ月ほど経ちましたが、特に使いにくいこともなく、作業できています。
コスパ抜群だと思います。

対象商品 : 56654386
2024-03-28
用途: ビスを
その他業種

安く軽いです。先端の剛性がやや悪いかも知れませんが、その辺を割り切れば充分の製品です。

対象商品 : 56654404
2023-06-06
用途: バイク修理用

グリップはとても握りやすくて滑りにくいので、作業時に力をかけるの時安心です。今回3番を購入しましたが、いっしょに2番も購入すればよかった。

対象商品 : 56654368
2024-03-16
用途: Diy
その他業種

値段の割にそこそこ使えそうだ。耐久性は、これから確認です。

対象商品 : 56654377
2023-06-01
用途: 自動車修理

色んな長さのドライバーを集めているのでその中の一つに。安価な割にはグリップも良く使いやすいです。

対象商品 : 56654368
2023-03-04
用途: 機器整備
有限会社平井電設

グリップ部にゴムラバー部分があり、油まみれになりながらの使用でも滑りにくく使いやすいです。価格が価格なだけに満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする