測域センサ

測域センサ - 北陽電機

暮らしの中をさりげなくサポート。よりコンパクトで身近になりました。

EMC規格
EMI:EN61326-1:2013
EN55011:2009 + A1:2010、EMS:EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010
用途空間タッチパネルとして、道案内や介護用ロボットラジコンヘリに搭載、体験型コンテンツとして種類エリアセンサ検出光レーザー検出距離(mm)検出保証値:6~10000(白ケント紙)・6~4000(反射率10%時)、最大検出距離:30000(出力限界値)保護構造IP65出力同期出力 フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.電源電圧(V)DC12/24(動作電圧:10~30/リップル10%以内)光源半導体レーザ(905nm) FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2007)表示灯電源表示灯(青):正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅使用周囲照度(Lx)15000以下使用温湿度範囲-10~50、85%RH以下保管温湿度範囲-30~70度、85%RH以下耐振動10~55Hz・複振幅1.5mm・X.Y.Z方向各2時間、55~200Hz 98m/s2、スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間耐振動(誤動作)55~150Hz 19.6m/s2、背面及び底面取付 X.Y.Z方向 スイープ2分 各0.5時間耐衝撃(m/s2)196(20G)X.Y.Z方向 各10回材質光学窓:ポリカーボネート、本体:アルミ質量(g)130(ケーブル除く)角度(°)(走査角度)270消費電力150以下/DC24V(起動時:450)精度(mm)±40繰返し精度(mm)σ< 30入力IPリセット入力 フォトカプラ入力(ON電流:4mA)分解能角度:0.25度外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ)時間(走査時間)25msec (モータ回転数 2400rpm)絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガ)寿命(設計)常温使用にて5年(モーター寿命)起動時間(秒)10以内使用条件使用時・保管時ともに氷結・結露しないことインターフェイスEthernet 100BASE-TX内容量1台
注意
※起動時間は起動条件(故障)によっては超える場合があります。
※周囲照度は太陽光など強い光を直接受けた場合は誤出力する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56137594UST-10LX
150,000
149,800
164,780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする