測域センサ

測域センサ - 北陽電機

30m、270°の広範囲スキャンを実現。
イーサネット対応の高速データ出力タイプです。
保護構造もIP67なので、屋外で稼動するサービスロボットに利用できます。

種類エリアセンサ検出光レーザー検出距離(mm)検出保証値1~30000(白ケント紙)、最大検出距離:60000(出力限界値)、最小検出物130(10):距離により変動する保護構造IP67(IEC規格出力同期出力(NPNオープンコレクタ DC30V, 30mA以下)電源電圧(V)DC12±10%消費電流(mA)700以下(起動時:約1A)光源半導体レーザ λ=905nm FDAレーザ安全クラス1表示灯電源表示灯(緑):電源ON時点灯、動作表示灯(橙):正常動作時点灯、故障時点滅使用温湿度範囲-10~50、85%RH以下保存温度範囲(℃)-25~75耐振動10~55Hz・複振幅1.5mm・X.Y.Z方向各2時間、55~200Hz 49m/s2、スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間耐衝撃(m/s2)196(X,Y,Z方向各10回)材質光学面:ポリカーボネート質量(g)約300(ケーブル含む)角度(°)(走査角度)270精度(mm)0.1~10m:±30、10~30m:±50(白ケント紙)、(周囲照度3000lx以下/白ケント紙)0.1~10m :±30、(周囲照度100000lx以下/白ケント紙)0.1~10m:±50繰返し精度(mm)0.1~10m:σ<10、10~30m:σ<30(白ケント紙)、(周囲照度 3000lx以下/白ケント紙10mまで):σ<10、(周囲照度100000lx以下/白ケント紙10mまで):σ<30分解能(測距分解能)1mm単位、(角度分解能)約0.25度/360度1440分割時間(走査時間)25ms/scan絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガ)EMC規格(EMI) EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010、(EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010使用条件氷結・結露しないこと耐候性雨や雪や太陽光により検出距離が短くなるインターフェイスEthernet 100BASE-TX(Auto-negotiation)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56137603UTM-30LX-EW
430,000
419,800
461,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする