曜日別特売

T型分岐用コネクタボディ

T型分岐用コネクタボディ - アメリカン電機

両端に100A定格・38mm2電線の結線(送り配線)が可能で、中央部に引掛形60Aの出力コンセントがあります。
工場施設内の38mm2電源幹線に連接でき、60Aの出力コンセントを通じて14mm2電線にダウンサイジングして、各種機器へ電気を供給します。

出力電流(A)60形状引掛タイプ引掛形種類ボディ入力電流(A)100接地(入出力)接地形3P内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
出力電圧(V)
入力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5613761241024ET-60(プラグ)4622E・4622R、(防水プラグ)4622RW250250
67,970
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
5613762841064ET-60(プラグ)4662E・4662R、(防水プラグ)4662RW600600
77,010
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする