電成興業
アウトレットボックス
色
黒
仕上
電着塗装仕上げ
JIS規格
C8340
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
側面ノックアウト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56137892
OBM44B
0.31
G16、G22
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56137935
OBL54B-L3
0.5
G22、G28
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56137908
OBM44B-2
0.31
G22、G22
オープン
取扱い終了
返品不可
56137917
OBM54B-S
0.35
G16、G22
オープン
取扱い終了
返品不可
56137926
OBM54B-L
0.35
G22、G28
オープン
取扱い終了
返品不可
56137944
OBL54B-L
0.5
G22、G22、G22
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください