電成興業
電線管用カップリング
色
グレー(亜鉛めっき)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56138048
C054
0.56
64
G54
68
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56138057
C016
0.06
38
G16
25
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56138075
C028
0.14
50
G28
37.5
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56138066
C022
0.09
44
G22
31
オープン
取扱い終了
返品不可
56138084
C036
0.24
56
G36
48.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください