電成興業
電線管用異径アダプタ
色
グレー(亜鉛めっき)
質量(kg)
0.029
サイズ
16-22
寸法H(mm)
16.5
寸法S(mm)
30
寸法D(mm)
4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56138093
AZ016
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください