電成興業
電線管用異径アダプタ
色
グレー(亜鉛めっき)
質量(kg)
0.04
サイズ
22-28
寸法H(mm)
19.5
寸法S(mm)
36
寸法D(mm)
4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56138102
AZ022
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください