空調服(R) 長袖ブルゾン KU90450

空調服(R) 長袖ブルゾン KU90450 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU90450 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU90450 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU90450 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU90450 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU90450 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU90450 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU90450 - 空調服

脇下マチ付でさらに動きやすい!さらに両脇下には、汗のニオイを分解消臭、耐洗濯性に優れたデオクラフトテープ(消臭テープ)。さわやかな配色で清潔感のあるモデル。生地に帯電防止素材を採用し、空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を採用。高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。

用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)高密度ブロード(ポリエステル75・綿25)、◎プラスチックドットボタン機能帯電防止素材/消臭機能内容量1着
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56182184KU90450C06S2Mシルバー
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
56182193KU90450C06S3Lシルバー
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
56182202KU90450C06S42Lシルバー
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
56182218KU90450C06S53Lシルバー
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
56182227KU90450C06S64Lシルバー
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
56182236KU90450C06S75Lシルバー
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
56182245KU90450C13S2Mサックス
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
56182254KU90450C13S3Lサックス
オープン
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
56182263KU90450C13S42Lサックス
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
56182272KU90450C13S53Lサックス
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
56182288KU90450C13S64Lサックス
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
56182297KU90450C13S75Lサックス
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
56182306KU90450C23S2Mディープネイビー
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
56182315KU90450C23S3Lディープネイビー
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
56182324KU90450C23S42Lディープネイビー
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
56182333KU90450C23S53Lディープネイビー
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
56182342KU90450C23S64Lディープネイビー
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
56182358KU90450C23S75Lディープネイビー
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
56182367KU90450C37S2Mターコイズブルー
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
56182376KU90450C37S3Lターコイズブルー
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
56182385KU90450C37S42Lターコイズブルー
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
56182394KU90450C37S53Lターコイズブルー
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
56182403KU90450C37S64Lターコイズブルー
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
56182412KU90450C37S75Lターコイズブルー
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする