曜日別特売

空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付) KU90520

空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付) KU90520 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付) KU90520 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付) KU90520 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付) KU90520 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付) KU90520 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付) KU90520 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付) KU90520 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付) KU90520 - 空調服

撥水加工が施され、空気漏れが少ない透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を使用しています。
軽量かつ高い撥水性により、デイリーユースからサービス業・軽作業まで幅広く活用可能です。
ヘルメットの上からもかぶる事が出来る大きさのフードは襟元に収納可能です。裾周りは引き紐によってお好みのサイズに調整可能です。
※公益社団法人 日本インダストリアルデザイナー協会 JIDAデザインミュージアムセレクションVol.21 選定商品

用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン機能透湿/撥水/紫外線カット生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。内容量1着
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
「エアコンテック」は東レ(株)の登録商標です。
※サイズ表記:「XL」と「3L」が混在しますがサイズはどちらも同じものになります。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56182604KU90520C03S2Mネイビー
オープン
4,900
5,390(税込)
当日出荷
56182613KU90520C03S3Lネイビー
オープン
4,900
5,390(税込)
当日出荷
56182622KU90520C03S42Lネイビー
オープン
4,900
5,390(税込)
7日以内出荷
56182638KU90520C03S53Lネイビー
オープン
4,900
5,390(税込)
4日以内出荷
56182647KU90520C03S64Lネイビー
オープン
4,900
5,390(税込)
4日以内出荷
56182656KU90520C03S75Lネイビー
オープン
4,900
5,390(税込)
4日以内出荷
56182665KU90520C04S2Mブルー
オープン
4,900
5,390(税込)
当日出荷
メーカー直送
56182674KU90520C04S3Lブルー
オープン
4,900
5,390(税込)
当日出荷
56182683KU90520C04S42Lブルー
オープン
4,900
5,390(税込)
当日出荷
メーカー直送
56182692KU90520C04S53Lブルー
オープン
4,900
5,390(税込)
当日出荷
56182708KU90520C04S64Lブルー
オープン
4,900
5,390(税込)
4日以内出荷
56182717KU90520C04S75Lブルー
オープン
4,900
5,390(税込)
4日以内出荷
56182726KU90520C06S2Mシルバー
オープン
4,900
5,390(税込)
当日出荷
メーカー直送
56182735KU90520C06S3Lシルバー
オープン
4,900
5,390(税込)
当日出荷
メーカー直送
56182744KU90520C06S42Lシルバー
オープン
4,900
5,390(税込)
当日出荷
メーカー直送
56182753KU90520C06S53Lシルバー
オープン
4,900
5,390(税込)
4日以内出荷
56182762KU90520C06S64Lシルバー
オープン
4,900
5,390(税込)
4日以内出荷
56182778KU90520C06S75Lシルバー
オープン
4,900
5,390(税込)
4日以内出荷
56182787KU90520C69S2Mチャコール
オープン
4,900
5,390(税込)
4日以内出荷
56182796KU90520C69S3Lチャコール
オープン
4,900
5,390(税込)
当日出荷
メーカー直送
56182805KU90520C69S42Lチャコール
オープン
4,900
5,390(税込)
当日出荷
メーカー直送
56182814KU90520C69S53Lチャコール
オープン
4,900
5,390(税込)
4日以内出荷
56182823KU90520C69S64Lチャコール
オープン
4,900
5,390(税込)
5日以内出荷
56182832KU90520C69S75Lチャコール
オープン
4,900
5,390(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする