空調服
空調服(R) 長袖ブルゾン KU90600
表地に耐久性に優れた綿厚手生地を使用し、引き裂きや摩擦、熱に強く、ハードなワークシーンでも大活躍。
裏地にポリエステル生地を採用し、高い冷却効果を実現しました。
用途
自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容
服のみ
色
ダークブルー
混率(%)
表面/綿100厚生地、裏面/ポリエステル、◎面ファスナー
内容量
1着
注意
※天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
※退色や変色の恐れがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないようにお手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56182963
KU90600C14S2
M
オープン
¥
7,900
¥
8,690
(税込)
4日以内出荷
56182972
KU90600C14S3
L
オープン
¥
7,900
¥
8,690
(税込)
4日以内出荷
56182988
KU90600C14S4
2L
オープン
¥
7,900
¥
8,690
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56182997
KU90600C14S5
3L
オープン
¥
7,900
¥
8,690
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56183006
KU90600C14S6
4L
オープン
¥
7,900
¥
8,690
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56183015
KU90600C14S7
5L
オープン
¥
7,900
¥
8,690
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください