空調服
空調服(R) 防蜂用長袖ブルゾン KU90670
蜂による被害を未然に防ぐため、電力会社様と共同開発のもと防蜂用ブルゾンは誕生しました。
山間部での送電線の保守作業を行う際に最適です。
用途
自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容
服のみ
色
シルバー
混率(%)
エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎面ファスナー
機能
透湿/撥水/紫外線カット
生地
<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
内容量
1着
注意
※この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
※この空調服(R) は蜂に刺されにくいように、さまざまな工夫を取り入れておりますが、効果は絶対的なものではありません。蜂に対しては十分ご注意のうえご使用ください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
「エアコンテック」は東レ(株)の登録商標です。
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
2L
3L
4L
5L
L
M
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56183024
KU90670C06S2
M
オープン
¥
8,500
¥
9,350
(税込)
6日以内出荷
56183033
KU90670C06S3
L
オープン
¥
8,500
¥
9,350
(税込)
6日以内出荷
56183042
KU90670C06S4
2L
オープン
¥
8,500
¥
9,350
(税込)
6日以内出荷
56183058
KU90670C06S5
3L
オープン
¥
8,500
¥
9,350
(税込)
6日以内出荷
56183067
KU90670C06S6
4L
オープン
¥
8,500
¥
9,350
(税込)
6日以内出荷
56183076
KU90670C06S7
5L
オープン
¥
8,500
¥
9,350
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください