空調服(R) 長袖ブルゾン KU90720

空調服(R) 長袖ブルゾン KU90720 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU90720 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU90720 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU90720 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU90720 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU90720 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU90720 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU90720 - 空調服

空気漏れが少なく、優れた撥水性と透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を使用し、屋外でも温度上昇を抑えて赤外線をカットするチタンコーティング加工を生地裏に採用しました。
直射日光にさらされる環境に最適の一枚です。

用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン機能透湿/撥水/紫外線カット/赤外線カット/チタンコーティング生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。内容量1着
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※この製品はチタンコーティングを施した生地を使用しております。チタンコーティングの特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンが剥離するおそれがございます。剥離を軽減するために取扱には次の点をご注意ください。【洗濯時のご注意】■ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。■つけ置きや手洗いはお避け下さい。■弱アルカリ性洗剤をご使用ください。■漂白剤は塩素系、酸素系とも絶対に使用しないでください。■タンブラー乾燥はしないでください。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
「エアコンテック」は東レ(株)の登録商標です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56183146KU90720C06S2Mシルバー
オープン
6,990
7,689(税込)
当日出荷
メーカー直送
56183155KU90720C06S3Lシルバー
オープン
6,990
7,689(税込)
当日出荷
メーカー直送
56183164KU90720C06S42Lシルバー
オープン
6,990
7,689(税込)
当日出荷
メーカー直送
56183173KU90720C06S53Lシルバー
オープン
6,990
7,689(税込)
当日出荷
メーカー直送
56183182KU90720C06S64Lシルバー
オープン
6,990
7,689(税込)
当日出荷
メーカー直送
56183198KU90720C06S75Lシルバー
オープン
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
56183207KU90720C14S2Mダークブルー
オープン
6,990
7,689(税込)
当日出荷
メーカー直送
56183216KU90720C14S3Lダークブルー
オープン
6,990
7,689(税込)
当日出荷
メーカー直送
56183225KU90720C14S42Lダークブルー
オープン
6,990
7,689(税込)
当日出荷
メーカー直送
56183234KU90720C14S53Lダークブルー
オープン
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
56183243KU90720C14S64Lダークブルー
オープン
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
56183252KU90720C14S75Lダークブルー
オープン
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする