空調服
綿・ポリ混紡空調ズボン(R)(ズボンのみ)
Z-500K・BZ-500Kのズボンのみ。
特殊導電性素材の帯電防止空調服。
用途
自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容
服のみ
色
モスグリーン
混率(%)
ポリエステル65・綿35
股下(cm)
79
内容量
1着
注意
この「空調ズボン」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「空調ズボン」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56183268
KU90730 C07S2
M
オープン
取扱い終了
56183277
KU90730C07S3
L
オープン
取扱い終了
56183286
KU90730 C07S4
2L
オープン
取扱い終了
56183295
KU90730 C07S5
3L
オープン
取扱い終了
56183304
KU90730 C07S6
4L
オープン
取扱い終了
56183313
KU90730 C07S7
5L
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください