空調服
フード付屋外作業用空調服TM(ウェアのみ)
(1件のレビュー)
用途
自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1着
注意
この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標です。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
「エアコンテック」は、東レ株式会社の登録商標です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56183338
KU90800C06S3
L
シルバー
オープン
¥
6,900
¥
7,590
(税込)
4日以内出荷
56183347
KU90800C06S4
2L
シルバー
オープン
¥
6,900
¥
7,590
(税込)
4日以内出荷
56183356
KU90800C06S5
3L
シルバー
オープン
¥
6,900
¥
7,590
(税込)
4日以内出荷
56183365
KU90800C06S6
4L
シルバー
オープン
¥
6,900
¥
7,590
(税込)
4日以内出荷
56183374
KU90800C06S7
5L
シルバー
オープン
¥
6,900
¥
7,590
(税込)
4日以内出荷
56183392
KU90800C14S3
L
チャコール
オープン
¥
6,900
¥
7,590
(税込)
6日以内出荷
56183408
KU90800C14S4
2L
チャコール
オープン
¥
6,900
¥
7,590
(税込)
6日以内出荷
56183417
KU90800C14S5
3L
チャコール
オープン
¥
6,900
¥
7,590
(税込)
5日以内出荷
56183426
KU90800C14S6
4L
チャコール
オープン
¥
6,900
¥
7,590
(税込)
5日以内出荷
56183435
KU90800C14S7
5L
チャコール
オープン
¥
6,900
¥
7,590
(税込)
4日以内出荷
56183322
KU90800C06S2
M
シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
56183383
KU90800C14S2
M
チャコール
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください