空調服
空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付) KU90810
フードをかぶることにより、作業用ヘルメットの中にも空気が流れて涼しい、フード付きモデル。屋外での使用にもおすすめな、ソフトな肌ざわりの撥水性・透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を採用しました。
用途
自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容
服のみ
混率(%)
エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン
機能
透湿/撥水/紫外線カット
生地
<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
内容量
1着
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
「エアコンテック」は東レ(株)の登録商標です。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56183444
KU90810C06S2
M
シルバー
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
56183453
KU90810C06S3
L
シルバー
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
56183462
KU90810C06S4
2L
シルバー
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
56183478
KU90810C06S5
3L
シルバー
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
56183487
KU90810C06S6
4L
シルバー
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
56183496
KU90810C06S7
5L
シルバー
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
56183505
KU90810C07S2
M
モスグリーン
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
56183514
KU90810C07S3
L
モスグリーン
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
56183523
KU90810C07S4
2L
モスグリーン
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
56183532
KU90810C07S5
3L
モスグリーン
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
56183548
KU90810C07S6
4L
モスグリーン
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
56183557
KU90810C07S7
5L
モスグリーン
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
56183566
KU90810C14S2
M
ダークブルー
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
56183575
KU90810C14S3
L
ダークブルー
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
56183584
KU90810C14S4
2L
ダークブルー
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
56183593
KU90810C14S5
3L
ダークブルー
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
56183602
KU90810C14S6
4L
ダークブルー
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
56183618
KU90810C14S7
5L
ダークブルー
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
56183627
KU90810C69S2
M
チャコール
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
56183636
KU90810C69S3
L
チャコール
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
56183645
KU90810C69S4
2L
チャコール
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
56183654
KU90810C69S5
3L
チャコール
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
56183663
KU90810C69S6
4L
チャコール
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
56183672
KU90810C69S7
5L
チャコール
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください